OBO BETTERMANN - OBO6424554 MWAM 12 31 FS MENSOLA A PARETE - 6424554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Länge - 38 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...300 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195438540
Artikelnummer
OBO6424554
Herstellernummer
6424554
Hersteller
OBO
Höhe:
75 mm
Länge:
38 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...300 mm
Breite:
310 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


