Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424550 MWAM 12 11 FS MENSOLA A PARETE - 6424550

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424550 MWAM 12 11 FS MENSOLA A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 53 mm

  • Länge - 32.5 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195438526

Artikelnummer

OBO6424550

Herstellernummer

6424550

Hersteller

OBO

Höhe:

53 mm

Länge:

32.5 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...100 mm

Breite:

110 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6424550 - MWAM 12 11 FS MENSOLA