Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420646 AWG 15 31 A4 MENSOLA A PARETE - 6420646

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420646 AWG 15 31 A4 MENSOLA A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Länge - 310 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195395362

Artikelnummer

OBO6420646

Herstellernummer

6420646

Hersteller

OBO

Höhe:

65 mm

Länge:

310 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

310 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Mensola parete e profilato per passerella grigliata B310mm, V4A, 1.4571, GB