Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420634 AWG 15 41 A2 MENSOLA A PARETE - 6420634

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420634 AWG 15 41 A2 MENSOLA A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Länge - 410 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195058434

Artikelnummer

OBO6420634

Herstellernummer

6420634

Hersteller

OBO

Höhe:

70 mm

Länge:

410 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

410 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato per passerella grigliata B410mm, V2A, 1.4301, GB