OBO BETTERMANN - OBO6419550 AWV 31 FT MENSOLA, REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 60...90 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196206353
Artikelnummer
OBO6419550
Herstellernummer
6419550
Hersteller
OBO
Höhe:
130 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
60...90 mm
Breite:
310 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
60...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola regolabile B310mm, St, FT