OBO BETTERMANN - OBO6418252 SKS 10X90 F VITE ESAGONALE - 6418252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 90 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
20 ST
EAN
4012196518470
Artikelnummer
OBO6418252
Herstellernummer
6418252
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
ja
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm


