Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6410081 CSTR M8 G MANICOTTO DI COLLEGAMENTO - 6410081

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6410081 CSTR M8 G MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M8

  • Durchgehendes Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196202218

Artikelnummer

OBO6410081

Herstellernummer

6410081

Hersteller

OBO

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M8

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

Sechskant (hexagonal)

Höhe:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlüsselweite:

13 mm

Distanziatore filettato femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6410081 - CSTR M8 G MANICOTTO DI COLLEGAMENTO