Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6408970 KM M6 A4 DADO FLANGIATO - 6408970

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6408970 KM M6 A4 DADO FLANGIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Selbstsichernd - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196078615

Artikelnummer

OBO6408970

Herstellernummer

6408970

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Selbstsichernd:

ja

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

10 mm

Linksgewinde:

ja

Dado con rondella con rondella di appoggio M6, V4A, A4