OBO BETTERMANN - OBO6408966 KM M6 A2 DADO FLANGIATO - 6408966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Selbstsichernd - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
4012196078561
Artikelnummer
OBO6408966
Herstellernummer
6408966
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Selbstsichernd:
ja
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
ja
Halogenfrei:
ja
Dado con rondella con rondella di appoggio M6, V2A, A2


