OBO BETTERMANN - OBO6408729 RONDELLA - 6408729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 34 mm
Stärke - 3 mm
Packung
100 ST
EAN
4012196480081
Artikelnummer
OBO6408729
Herstellernummer
6408729
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Rondella con diametro esterno molto grande.


