OBO BETTERMANN - OBO6407579 FRS 10X30 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6407579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012196201976
Artikelnummer
OBO6407579
Herstellernummer
6407579
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6407579 - FRS 10X30 F VITE TESTA TONDA


