Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6407560 FRS 10X25 F 8.8 BULLONE CON TESTA TONDA - 6407560

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6407560 FRS 10X25 F 8.8 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196201914

Artikelnummer

OBO6407560

Herstellernummer

6407560

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con dado e rondella M10x25, St, F