OBO BETTERMANN - OBO6407471 FRS 10X20 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6407471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Linsenkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Packung
50 ST
EAN
4012196201730
Artikelnummer
OBO6407471
Herstellernummer
6407471
Hersteller
OBO
Kopfform:
Linsenkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6407471 - FRS 10X20 F VITE TESTA TONDA


