OBO BETTERMANN - OBO6407048 FRS 8X35 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6407048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
EAN
4012196201433
Artikelnummer
OBO6407048
Herstellernummer
6407048
Hersteller
OBO
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Zink
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja


