OBO BETTERMANN - OBO6406998 FRS 8X25 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6406998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012196201372
Artikelnummer
OBO6406998
Herstellernummer
6406998
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406998 - FRS 8X25 F VITE TESTA TONDA


