OBO BETTERMANN - OBO6406939 FRS 8X16 F 5.6 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012196201198
Artikelnummer
OBO6406939
Herstellernummer
6406939
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Vite a testa tonda con dado e rondella M8x16, St, F


