OBO BETTERMANN - OBO6406907 FRSB 6X30 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6406907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195059639
Artikelnummer
OBO6406907
Herstellernummer
6406907
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Gewindeart:
metrisch
Vite a testa tonda con dado con rondella M6x30, St, F


