Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406750 FRS 12X25 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406750

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406750 FRS 12X25 A2 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196200597

Artikelnummer

OBO6406750

Herstellernummer

6406750

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Schlüsselweite:

19 mm

Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406750 - FRS 12X25 A2 VITE TESTA TONDA