OBO BETTERMANN - OBO6406726 FRS 10X30 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4012196200535
Artikelnummer
OBO6406726
Herstellernummer
6406726
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406726 - FRS 10X30 A2 VITE TESTA TONDA


