OBO BETTERMANN - OBO6406718 FRS 10X25 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4012196200474
Artikelnummer
OBO6406718
Herstellernummer
6406718
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Mutter:
ja
Vite a testa tonda con dado e rondella M10x25, V2A, A2


