OBO BETTERMANN - OBO6406696 FRS 8X16 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4012196200412
Artikelnummer
OBO6406696
Herstellernummer
6406696
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406696 - FRS 8x16 A2 Vite testa tonda


