Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406602 FRS 6X20 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406602

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406602 FRS 6X20 A2 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196200351

Artikelnummer

OBO6406602

Herstellernummer

6406602

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con dado e rondella M6x20, V2A, A2