Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406580 FRS 6X16 A4 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406580

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406580 FRS 6X16 A4 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196817573

Artikelnummer

OBO6406580

Herstellernummer

6406580

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Schlüsselweite:

10 mm

Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406580 - FRS 6X16 A4 VITE TESTA TONDA