OBO BETTERMANN - OBO6406556 FRS 6X16 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4012196200290
Artikelnummer
OBO6406556
Herstellernummer
6406556
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
10 mm
Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406556 - FRS 6X16 A2 VITE TESTA TONDA


