Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406270 FRS 12X30 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6406270

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406270 FRS 12X30 F BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196200115

Artikelnummer

OBO6406270

Herstellernummer

6406270

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

ja

Schlüsselweite:

19 mm

Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6406270 - FRS 12X30 F VITE TESTA TONDA