OBO BETTERMANN - OBO6406254 FRS 12X25 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6406254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012196200054
Artikelnummer
OBO6406254
Herstellernummer
6406254
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Vite a testa tonda con dado e rondella M12x25, St, F


