Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406142 FRSB 6X12 A4 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406142

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406142 FRSB 6X12 A4 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196078370

Artikelnummer

OBO6406142

Herstellernummer

6406142

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con dado con rondella M6x12, V4A, A4