Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406133 FRSB 6X12 VZ G BULLONE CON TESTA TONDA - 6406133

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406133 FRSB 6X12 VZ G BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195059561

Artikelnummer

OBO6406133

Herstellernummer

6406133

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con dado con rondella M6x12, St, G