OBO BETTERMANN - OBO6366542 TPSG 300L FS PROFILATO TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 60 mm
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195381723
Artikelnummer
OBO6366542
Herstellernummer
6366542
Hersteller
OBO
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6366542 - TPSG 300L FS PROFILATO DI SOSPENSIONE