OBO BETTERMANN - OBO6366143 TPSAG 345 FT SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 345 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Breite - 345 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195076988
Artikelnummer
OBO6366143
Herstellernummer
6366143
Hersteller
OBO
Länge:
345 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
345 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola parete e profilato TP per passerella grigliata B345mm, St, FT