OBO BETTERMANN - OBO6365995 TPDG 345 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
5 ST
EAN
4012195617778
Artikelnummer
OBO6365995
Herstellernummer
6365995
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Staffa a parete e a soffitto per passerella grigliata B345mm, V2A, 1.4301