OBO BETTERMANN - OBO6365991 TPDG 195 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
6 ST
EAN
4012195617754
Artikelnummer
OBO6365991
Herstellernummer
6365991
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Staffa a parete e a soffitto per passerella grigliata B195mm, V2A, 1.4301