OBO BETTERMANN - OBO6364881 TPSA 345 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6364881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Breite - 345 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195733171
Artikelnummer
OBO6364881
Herstellernummer
6364881
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
345 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Braccio parete + profilo / perfilTP, profilo aplicac.como e la piazza, B345mm, acciaio inox 1.4301, VA, 1.4301


