OBO BETTERMANN - OBO6364876 TPSA 245 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6364876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 245 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195733164
Artikelnummer
OBO6364876
Herstellernummer
6364876
Hersteller
OBO
Höhe:
120 mm
Länge:
245 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
245 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Braccio parete + profilo / perfilTP, profilo aplicac.como e la piazza, B245mm, acciaio inox 1.4301, VA, 1.4301


