OBO BETTERMANN - OBO6364659 TPSA 145 FT SUPPORTO PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Länge - 145 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196473892
Artikelnummer
OBO6364659
Herstellernummer
6364659
Hersteller
OBO
Höhe:
20 mm
Länge:
145 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
145 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6364659 - TPSA 145 FT STAFFA PARETE E SOFFITTO