OBO BETTERMANN - OBO6364322 TPS 445 FS PROFILATO SOSPENSIONE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 20 mm
Länge - 445 mm
Profilbreite - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196199334
Artikelnummer
OBO6364322
Herstellernummer
6364322
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
20 mm
Länge:
445 mm
Profilbreite:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
S-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
1.05 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Profilato di sospensione TP L445mm, St, FS