Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6356109 DB FT STAFFA A SOFFITTO - 6356109

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6356109 DB FT STAFFA A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196195671

Artikelnummer

OBO6356109

Herstellernummer

6356109

Hersteller

OBO

Breite:

40 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

sonstige

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

13 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

13

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa a soffitto con foro laterale 10,5 mm 80x40, St, FT