OBO BETTERMANN - OBO6355808 TKS-L-25 FT STAFFA SERRAGGIO, LEGGERA - 6355808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 0...25 mm
Packung
10 ST
EAN
4012196579075
Artikelnummer
OBO6355808
Herstellernummer
6355808
Hersteller
OBO
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0...25 mm
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Bruchlast:
10000 N
Zulässige Nutzlast:
10000 N


