OBO BETTERMANN - OBO6355234 KWS 15 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 12...12 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4012196194896
Artikelnummer
OBO6355234
Herstellernummer
6355234
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
12...12 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
5700 N
Angolare di fissaggio con vite testa esag., h =15 mm 60x50, St, FT


