Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6355226 KWS 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355226

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6355226 KWS 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196194834

Artikelnummer

OBO6355226

Herstellernummer

6355226

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Flanschstärke:

8...12 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

5700 N

Morsetto a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6355226 - KWS 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO