OBO BETTERMANN - OBO6355072 KWH 25 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Packung
10 ST
EAN
4012196194711
Artikelnummer
OBO6355072
Herstellernummer
6355072
Hersteller
OBO
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
5700 N
Morsetto a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6355072 - KWH 25 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO


