OBO BETTERMANN - OBO6355048 KWH 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 8...8 mm
Gewindeart - metrisch
Packung
10 ST
EAN
4012196194537
Artikelnummer
OBO6355048
Herstellernummer
6355048
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
8...8 mm
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
5700 N
Morsetto a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6355048 - KWH 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO


