Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6354106 KL1 10 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO - 6354106

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6354106 KL1 10 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 5...10 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196194292

Artikelnummer

OBO6354106

Herstellernummer

6354106

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

5...10 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Linguetta di fissaggio per supporti in acciaio 10 mm 60x50, St, FT