OBO BETTERMANN - OBO6349102 KU 7 FT PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196191413
Artikelnummer
OBO6349102
Herstellernummer
6349102
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6349102 - KU 7 FT PIASTRA FISSAGGIO