Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342403 US 3 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342403

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342403 US 3 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 30 mm

  • Länge - 300 mm

  • Profilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195705369

Artikelnummer

OBO6342403

Herstellernummer

6342403

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

30 mm

Länge:

300 mm

Profilbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Profilato di sospensione con supporto a soffitto saldato 50x30x300, V2A, 1.4301, GB