OBO BETTERMANN - OBO6342362 US 3 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 30 mm
Länge - 700 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196224777
Artikelnummer
OBO6342362
Herstellernummer
6342362
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
30 mm
Länge:
700 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Tragfähigkeit:
2.1 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
1.2 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6342362 - US 3 K 70 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA