OBO BETTERMANN - OBO6341586 US 5 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 700 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196536474
Artikelnummer
OBO6341586
Herstellernummer
6341586
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
700 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Tragfähigkeit:
5.75 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
2.1 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341586 - US 5 K 70 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA