OBO BETTERMANN - OBO6341551 US 5 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 500 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196536597
Artikelnummer
OBO6341551
Herstellernummer
6341551
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Tragfähigkeit:
5.75 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
0
Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x50x500, St, FT