OBO BETTERMANN - OBO6341370 US 5 K 50 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 500 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196350414
Artikelnummer
OBO6341370
Herstellernummer
6341370
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
1.75 kg
Profilato di sospensione (profilato a U) con supporto a soffitto saldato.