OBO BETTERMANN - OBO6341366 US 5 K 40 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 400 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196350292
Artikelnummer
OBO6341366
Herstellernummer
6341366
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
400 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
1.5 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341366 - US 5 K 40 A2 PROFILO CON PIASTRA SALDATA